- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 電路支持材/支持金具
- 電線 ラックのおすすめ人気ランキング
電線 ラックのおすすめ人気ランキング
2026/04/18更新818件の「電線 ラック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「チューブ収納」、「電線リール ラック」、「リール ラック」などの商品も取り扱っております。
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)電線収納ケース/ラック
仕様●タイプ:ケーブルラック●棚数:5●高さ:230mm●幅:410 mm●長さ:440mm●材質:HDPE●シリーズ:Rack-A-Tiers●コード番号:480-421アズワン品番65-7400-95
DENSAN(デンサン/ジェフコム)プラマジックリール(センターロール・大)
店舗・設置場所にあったシステムセットが組める!
太径電線やIV、VVF、SV、キャブタイヤケーブル、同軸線等あらゆる電線の収納引出しに!
電線をドラムに巻き替える必要がない
ドラム巻不要(電線メーカーから購入してきた束巻のまま装着できる)
多数複数の電線の収納、引出しが楽々できる
センターロールタイプ
リールの中心のシャフトを軸に回転するタイプ非常に軽くリールが回り電線の引出しがスムーズで多量に使用する工場等に最適
センターロール・大、アンダーロール大は、どの組み合わせでも、積み重ねOK
用途DIY・電材店・家電ショップ・電設工具店・電線取扱店舗等
電設現場用・倉庫用として
電力工事・隧道工事・屋内配線工事・防災工事・通信工事・地中埋設工事・道路工事・建設等の作業現場・施設・倉庫等寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×480×535材質(枠)鉄(リール)樹脂
大阪製罐OS ボビンラック
ボビンの保管、エアーホースの収納に便利です。
丸パイプはΦ1000なら2個、Φ470なら4個、Φ275なら6個収納できます。
用途「ボビンをまとめて保管したい」そんなあなたにオススメです!色ライトグレー色(本体)ライトグレー最大積載量(kg/台)100仕様ニッパー入れ付トラスコ品番818-8336セット内容丸パイプ4本材質本体:スチール、車輪:ウレタン質量(kg)24高さ(mm)1321奥行(mm)604間口(mm)970間口W×奥行D×高さH(mm)970×604×1321キャスター自在式75mm(ストッパー付)2個、自在式75mm(ストッパーなし)2個パイプ径(Φmm)丸メッキ/22.2(4本付)組立時間(目安)1人60分
1台
¥109,800税込¥120,780
4日以内出荷
TRUSCOライトビンラック用棚板付フレーム
仕様組立式。(ライトビントレー取付可能数)間口100mm(K-10・HT-1)8個、間口197mm(K-20/B-P・A-P)4個トラスコ品番393-2931材質スチール質量(kg)16.5高さ(mm)985奥行(mm)430間口(mm)900段数6最大積載量(kg)80外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×430×985
1台
¥49,980税込¥54,978
当日出荷
サカエスライドバーラック
長尺物の保管に最適です。
保管物の長さに合わせて、ワイドは調整が可能です。
不要時は折りたたんで収納できます。
。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
色(本体)グリーン仕様組立式、アーム部:角パイプRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
細い電線の保管と引出し に、もつれず早く能率倍増!積重ね同時引き出しOK!
用途ハーネス工場、配分電盤工場、計装工事、電気工事、通信工事、防災工事、制御盤工場、弱電工場、家電店
日本ファイリングNF バーラック単式1連
パイプ、バー、ロッドなど長尺物を保管するのに適しています。
用途長尺物を保管するのに適した棚です。高さ(mm)2308奥行(mm)640間口(mm)1054材質スチール材質(本体)スチール(水溶性塗料電着塗装)表面処理水溶性塗料電着塗装アーム数6(ベース共)
DENSAN(デンサン/ジェフコム)マジラックリール
多種複数の電線を扱う店舗、現場・工場等での電線の収納引出しシステム
多種複数の電線収納・省スペース
設置場所にあわせたシステムが組める
マジックテープで電線の内径及び幅に関係なく
早く、もつれず、緩まずキッチリ装着できる。
リールドラムに異なるサイズの電線を装着し、必要に応じてリールドラムごと簡単に取替え使用できる。
空転防止ブレーキ付。
ラックリール同士の積み重ねができる。
用途店舗ディスプレー・工場等に最適
リール1つなら卓上作業用として。
積み重ねれば店舗ディスプレー(端尺販売)や工場での多種複数線引き出し用として使用できます。材質(枠・リール)鉄
DESCOチップリール立て 15リール収納
各リール収納箱は15の区画に分かれているので、優れた収納力です。
仕様静電気拡散性を含浸させた波形素材、リールを区別するためのラベル付属質量(g)862外形寸法(mm)445×210×高さ184リール外径(mm)178
1個
¥9,498税込¥10,448
当日出荷
用途電柵線適合巻き取り器(AP-MT108-A)外径(Φmm)280内径(Φmm)140幅(mm)100
1個
¥799税込¥879
当日出荷
DENSAN(デンサン/ジェフコム)マジックリール(ダブルタイプ)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×500×690
ネグロス電工上下ベンドラック
用途直線部の上下差をつなぐ短尺ラックです。種別メラミン樹脂焼付塗装